Tool24 Smartline – sistema de armarios Incluido material separador S11M

Número de artículo: 979001 S11M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfaz Hoffmann Group Connected
Tipo Armario maestro base completo
Serie Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Superficie de almacén 4 m2
Altura 1.390 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 750 mm
Cajón anchura útil 612 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 11
División dentro de un cajón 36×36 E
Peso 249 kg
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Número del fabricante 979001 S11M

Descripción

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías flexible para almacenar, distribuir y gestionar herramientas de arranque de virutas y montaje, medios de medición, artículos de protección en el trabajo y una gran variedad de artículos de consumo. El sistema maestro se puede ampliar y combinar con sistemas de ampliación adicionales de cualquier variante de hardware Tool24. Mediante los paquetes de software de petición individual son los sistemas hechos exactamente a medida de sus necesidades.
Cuerpo y cajones de chapa de acero de 1 mm. Base para carretilla elevadora de chapa de acero de 1,75 mm. Bandeja portaobjetos de bambú.
Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group.

Ventaja:

Hoffmann Group Connected

Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.

Aplicación:

Sistema de salida de mercancías automático para almacenar y gestionar herramientas y artículos C.

Contenido:

Material separador: 10× n.º 960310 tam. 4+18; 1× n.º 960330 tam. 3+14

Colocación:

Número de cajones × altura frontal de cajón: 1 cajón técnico
10×75 mm; 1×150 mm

Volumen de suministro:

Sistema maestro: Armario de distribución de mercancías con 11 cajones 36×36 E, pantalla táctil, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software BASIC y material separador.

Volumen de suministro:

Pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software BASIC

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra