Unidad básica Griffsicht 6 compartimientos, Tipo: A4/1

Número de artículo: 974740 A4/1
Copiar
Establecer precio 6 Unidad (16,03 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 200 mm
Anchura 307 mm
Profundidad 15 mm
Peso 3 kg
Tipo de producto Bandeja organizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 974740 A4/1
Copiar
EAN / GTIN 2050002007062
Copiar
Número del fabricante 8140018
Copiar
Fabricante WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Descripción

Ejecución:

Compartimentos estables de metal. Unidad básica integrada por: 1 par de elementos de suspensión para la pared, 6 elementos, 1 placa de cubierta. Ampliable libremente hacia abajo con una sencilla unión enchufable. Posibilidad de ampliación lateral con unidades básicas adicionales.
6 compartimientos, 1 par de elementos de suspensión para la pared, 1 placa de cubierta.

Descripción:

Formato apaisado A4.

Lacado:

Aluminio gris, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.