{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Departamento vertical capacidad de carga | 600 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 2.400 kg | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 717 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Anchura en E | 36U | |
Profundidad en E | 36U | |
Bandeja telescópica vertical cajón anchura | 315 mm | |
Departamento vertical extraíble, altura útil | 750 mm | |
Departamento vertical extraíble anchura útil | 308 mm | |
Departamento vertical extraíble, profundidad útil | 628 mm | |
Cantidad de departamentos extraíbles | 2 | |
Modelo bandeja telescópica vertical | guiado por el suelo | |
Peso | 188 kg | |
Tipo de producto | Armario vertical para cargas pesadas CNC |
Número de artículo | 971600 2 | |
EAN / GTIN | 4045197495280 | |
Número del fabricante | 971600 2 |