{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Ejecución | sin ruedas | |
Anchura de asiento | 470 mm | |
Profundidad de asiento | 450 mm | |
Altura del respaldo | 600 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 490 mm - 630 mm | |
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento | 40 mm | |
Margen de ajuste del respaldo | 60 mm | |
Capacidad de carga | 120 kg | |
Material superficie de asiento | Material malla | |
Material pie en cruz | Aluminio mate con recubrimiento de polvo | |
Color material asiento | negro | |
Modelo pie en cruz | Deslizante | |
Reajuste contacto permanente | sí | |
Mecanismo de sincronización | sí | |
Apoyo lumbar | sí | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Adaptación posible par de Reposabrazos | sí | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
Número de artículo | 965041 | |
EAN / GTIN | 4045197613462 | |
Número del fabricante | 965041 |