Juego de herramientas para bicicleta en bolsa textil Radset 701 Long.230mm A.102mm A.40mm 17 pzs.

Número de artículo: 96500001
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
Número de artículo 96500001
EAN / GTIN 4018754343942
Número del fabricante 96500001

Descripción

Descripción:

- taller móvil para bicicletas en práctica bolsa textil con logotipo STAHLWILLE para una fijación fácil y segura al cuadro
- herramienta de alta calidad para bicicletas para perfiles de tornillos comunes: Llave de vaso hexagonal, hexagonal y TORX®Llave dinamométrica no. 701/2*
- Indica con pantalla OLED, monocromo
- Diseño muy fino y compacto para pares de apriete pequeños de 1 - 20 N-m
- Batería Li-Ion AA 3,7V / 800mAh incluidaContenido 17 piezas:1 SENSOTORK® No. 701/21 cable de conexión USB No. 7143 llave fija doble No. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; posición de las mordazas 50 y 75°5 llaves de vaso hexagonal 1/4″ No. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm5 vasos de destornillador TORX® 1/4″ No. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T271 mini carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″ No. 418QR: L. 90 mm1 Alargadera QuickRelease 1/4″ no. 405QR: L. 54 mm1 Mini alicates para bombas de agua no. 6515: L. 125 mm*especificaciones técnicas véase núm. 701/2, 96504502

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 17 ud.
  • anchura mm (b): 102 mm
  • Anchura interior: 85 mm
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud mm (L): 230 mm
  • Longitud interior: 208 mm
  • Peso (g): 692 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra