{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cushion Trax® (black/yellow) | |
Confort en posición vertical | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Protección contra golpes | Suelo | |
Propiedades del material | no resistente al aceite | |
Longitud | 150 cm | |
Anchura | 122 cm | |
Espesor | 14,3 mm | |
Material | Núcleo de espuma de vinilo | |
Superficie | Vinilo | |
Color | negro / amarillo | |
Biselado | de 4 lados | |
Parte inferior antideslizante | sí | |
con cantos de seguridad | de 2 lados | |
encajable | no | |
resistente con restricciones contra la mayoría | Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos | |
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Peso | 11 kg | |
Peso por superficie | 6,5 kg/m2 | |
Tipo de producto | Estera para puestos de trabajo |
Número de artículo | 964531 150 | |
EAN / GTIN | 662641658110 | |
Número del fabricante | 479C0048YB |