Juego de llaves combinadas de carraca OPEN RATCH 17F/6 6 pzs.

Número de artículo: 96411708
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
Número de artículo 96411708
EAN / GTIN 4018754345328
Número del fabricante 96411708
Número L L60010 8315

Descripción

Descripción:

- anchos de llave métricos, iguales
- diseño plano
- posición de las mordazas en 15°
- anillo con doble hexágono
- carraca integrada con 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
- cambio de dirección girando la llave
- conexión reforzada entre la boca y el mango
- diseño estable, delgado y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
- agarre, tacto agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
- Fortalecida, templada y enfriada en baño de aceite
- Acero aleado al cromo, cromado
- en robusta bolsa enrollable con cierre de adherencia de poliéster
- los insertos de malla permiten ver la herramienta insertada
- protección segura de la herramienta con un espacio mínimo
- logotipo STAHLWILLE bordado

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 6 ud.
  • Aleación: Acero de aleación de cromo
  • N.° de modelo: 17F/6
  • Superficie: cromado
  • Peso (g): 860 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra