Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de divisiones, Altura 48 mm

Número de artículo: 961228

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 48 mm
adecuado para armario de herramientas anchura en E 27E
adecuado para armario de herramientas profundidad en E 36U
Adecuado para cajones anchura útil 459 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961228
EAN / GTIN 4037519011230
Número del fabricante AQ-5553-CH8000

Descripción

Idóneo para:

Cajones de los armarios de herramientas 27 × 36 E, superficie útil de los cajones 459 × 612 mm.

Volumen de suministro:

2 UNI-BOX n.º 960910 tam. 96 × 96;
6 UNI-BOX n.º 960910 tam. 96 × 240;
2 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 192;
2 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 288;
1 placa de base n.º 961140 tam. 432 × 600;
4 adhesivos