Elemento clasificador insertado (2 partes), para una profundidad de cajón: 27E

Número de artículo: 960485 27E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para una profundidad de cajón precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura de uso 260 mm
Longitud de uso 457 mm
Número chapas de inserto 2
Adecuado para altura frontal de cajón 300 mm
Adecuado para cajones profundidad en E 27E
Tipo de producto Elemento clasificador insertado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960485 27E
EAN / GTIN 4045197608611
Número del fabricante 960485 27E

Descripción

Ejecución:

Elemento clasificador insertado como complemento (2 partes). Apropiado para alojar carpetas con una altura de hasta 240 mm.

Idóneo para:

Cajones para armario de herramientas a partir de una altura frontal del cajón de 300 mm.
Cajones con una profundidad de 27 E.

Lacado:

Gris con recubrimiento de polvo.

Nota:

En cajones con una anchura de 54 E se pueden posicionar 2 elementos clasificadores insertados, y en cajones con una anchura de 64 E y 78 E caben 3 unidades.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra