1/4 Juego de llaves de vaso 40/24/4 SCI 28 pzs.

Número de artículo: 96010128
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
Número de artículo 96010128
EAN / GTIN 4018754344758
Número del fabricante 96010128

Descripción

Descripción:

- En estuche blando con espuma duraContenido 28 piezas:9 vasos con hexágono 1/4″ No. 40: 5; 5.5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm2 puntas Phillips 1/4″ No. PH1221, PH1222: PH1; PH22 puntas Phillips 1/4″ No. PZ1221, PZ1222: PZ1; PZ21 punta ranurada 1/4″ No. 1164: 0,8 x 4,0 mm4 puntas hexagonales 1/4″ No. 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm6 puntas TORX® 1/4″ No. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T301 carraca 1/4″ No. 415: L. 117 mm 2 extensiones 1/4″ No. 405: L. 54; 150 mm1 portapuntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm

Característica:

  • Fuera de borda conducido cuadrado (in.): 1/4
  • Cantidad de herramientas: 28 ud.
  • anchura mm (b): 100 mm
  • Altura mm (h): 50 mm
  • Longitud mm (L): 235 mm
  • Peso (g): 574 g