Soporte para planos Easyfix para fijación en pared perforada, Tipo: A0

Número de artículo: 955645 A0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 28 mm
Anchura 1.361 mm
Anchura útil 1.295 mm
Número de imanes 4 × n.° 974880 tam. 1
Adecuado para forma impresa máx. DIN A0
Tipo de producto Soporte para planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955645 A0
EAN / GTIN 4062406196905
Número del fabricante 955645 A0

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos de aluminio con componentes de plástico. Para la fijación en pared perforada.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes. Incluye pinzas magnéticas n.° 974880 tam. 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra