{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 60 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Carcasa monitor altura interior | 599 mm | |
Carcasa monitor anchura interior | 684 mm | |
Carcasa monitor profundidad útil | 508 mm | |
Diagonal máxima de la pantalla | 19 pul | |
Ventana altura | 552 mm | |
Ventana anchura | 552 mm | |
Máxima capacidad de carga del estante para estantería carcasa monitor - distribuida en la superficie | 100 kg | |
Carcasa ordenador altura interior | 840 mm | |
Carcasa ordenador anchura interior | 670 mm | |
Carcasa ordenador profundidad útil | 520 mm | |
Máxima capacidad de carga del estante para estantería carcasa ordenador - distribuida en la superficie | 100 kg | |
Peso | 77,5 kg | |
Tipo de producto | Estación de trabajo de ordenador |
Número de artículo | 951500 CH | |
Número del fabricante | 951500 CH |