Cortacables para cable trenzado forjado con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas 190 mm

Número de artículo: 95 62 190 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 62 190 T
EAN / GTIN 4003773080206
Número del fabricante 95 62 190 T
Número L L70010 1794

Descripción

Descripción:

  • con dos perfiles de prensado para manguitos finales en vainas Bowden y tapas finales para polipastos de cable
  • trabajo cómodo gracias a su diseño manejable y delgado y al muelle de apertura interior
  • articulación atornillada para un guiado preciso de la cuchilla, ajustable
  • alta relación de transmisión para ahorrar energía
  • Dureza de los filos aprox. 64 HRC.
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,5 mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado (diámetro): Ø 7,0mm
  • Valores de corte cable metálico (diámetro): Ø 5,0mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,0 mm
  • AWG: 8
  • Protección contra caídas: sí
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • pavonado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra