Cajón de extensión total 75 kg 175 mm

Número de artículo: 943021 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×36 E
Anchura en E 36U
Profundidad en E 36U
Altura frontal 175 mm
Altura útil 157 mm
Anchura útil 612 mm
Profundidad útil 612 mm
Altura de la cara exterior 127 mm
con cajones desbloqueo individual no
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943021 175
EAN / GTIN 4045197380388
Número del fabricante 943021 175

Descripción

Ejecución:

Fondo perforado a intervalos de 17 mm, cara interior con paredes ranuradas todo alrededor (a intervalos de 17 mm). Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.
Cajón con extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 75kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n. 943001, carros de montaje n. 943225 tam. 710/0, 943227 tam. 960/0 y armarios auxiliares para máquinas n. 943228, 943229 y 943232, correspondiente tam. 1020.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 pareja de guías para cajones (incl. perfil para el montaje en la carcasa de armario).

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los cajones se pueden equipar para el almacenamiento de herramientas de sujeción, por ej. SK, HSK, VDI, con soportes insertables de cajón del grupo 97.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra