{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Ayuda de fijación | Punch out | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura×profundidad en E | 36×27 E | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 717 mm | |
Profundidad | 572 mm | |
Anchura en E | 36 E | |
Profundidad en E | 27 E | |
Altura útil | 900 mm | |
Altura útil para cajones | 900 mm | |
Peso | 47 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de armario de herramientas |
Número de artículo | 942958 900 | |
EAN / GTIN | 4045197773999 | |
Número del fabricante | 942958 900 |