Descripción:
Los cepillos redondos PREMIUM para el lijadora angular son ideales para el mecanizado de acero y son muchas veces más eficaces que los productos comparables de la línea de productos Basic. El cepillo trenzado cuenta con un durabilidad/duración/vida útil extremadamente alto y se puede utilizar para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, esta herramienta es perfecta para mecanizar soldaduras.
Característica:
- Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SH 0,5 mm
- Dimensión (D x W x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Diámetro: 115 mm
- Grosor: 11 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
- Especialmente para el mecanizado de soldaduras
Recomendación:
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices