Material separador para cajonera de herramientas de 7 cajones, 26×24G, Tipo: 1000/7S

Número de artículo: 931131 1000/7S
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cajones superficie útil en G: 26×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 26×24
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×24G
Tipo de producto Separador de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 931131 1000/7S
Copiar
EAN / GTIN 4062406133764
Copiar
Número del fabricante 931131 1000/7S
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Material separador para 5 cajones de la cajonera de herramientas de 7 cajones. Compuesto por cubetas GARANT con laminitas de separación encajables y separadores ranurados con regletas de borde y paredes divisoras encajables.

Idóneo para:

Cajonera de herramientas GARANT GridLine de 7 cajones n.º 931125 tamaño 1000/7S.

Volumen de suministro:

20 cubetas GARANT GridLine, 70 laminitas de separación GARANT GridLine, 9 separadores ranurados GARANT GridLine, 4 pares de regletas GARANT GridLine, 40 paredes separadoras encajables GARANT GridLine.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.