Llave de impacto a batería ∙ 700 Nm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 204 mm x 64 mm x 259 mm

Número de artículo: 9212-3
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9212-3
EAN / GTIN 4000896203444
Número del fabricante 9212-3
Número L L60140 4145

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Trabajo autónomo
  • Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
  • Juego de 3 piezas ∙ en maletín (peso 4,35 kg):
    1 llave de impacto a batería
    1 cargador rápido
    1 batería de iones de litio 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Tres niveles de rendimiento seleccionables para el apriete dinamométrico:
    nivel 1: 80 Nm a 0 – 600 r/min (0 – 1200 golpes/min)
    nivel 2: 300 Nm a 0 – 1400 r/min (0 – 2500 golpes/min)
    nivel 3: 500 Nm a 0 – 2000 r/min (0 – 3400 golpes/min)
  • Iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento de salida
  • Intensidad de corriente sin carga: 5,5 A
  • Peso neto: 1,86 kg (sin batería)
  • Dimensiones incl. la batería: 204 x 64 x 259 mm
  • Incluye clip para cinturón que se puede montar por ambos lados
  • Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)
    • Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de cambio de las escobillas de carbón
    • Elevado rendimiento y, por tanto, menor consumo de batería
    • Un motor más compacto permite unas dimensiones reducidas
  • Par de apriete recomendado: 500 Nm
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 110.4 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 20.30 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 16
  • Giro a la derecha/izquierda: con varios niveles (derecha/izquierda)
  • Caja de plástico
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 204 mm x 64 mm x 259 mm
  • Peso neto (kg): 1.86 kg
  • Par de apriete máximo: 500 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 700 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 99.4 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 0 – 2000
¡¿Lo sabía?! – Las baterías de iones de litio:
  • No tienen efecto de memoria
  • Se componen de celdas de 3,6 V
  • Tras la carga completa disponen de un voltaje superior a 3,6 V, es decir, 5 celdas de 3,6 V = 18 V – pero después de la carga completa es posible un voltaje máximo de hasta 20 V
    Atención: para favorecer una larga vida útil de la batería, almacénela con un nivel de carga de solo del 50 % al 80 %
  • Disponen de una densidad de energía de más del doble que, p. ej., las baterías de níquel-cadmio
  • Disponen de una tensión nominal unas tres veces superior a la de las baterías de níquel-hidruro metálico
  • Requieren de varios ciclos de carga completos para alcanzar la máxima capacidad
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Llave de impacto a batería 9212-010
Cargador rápido 9212-03 ∙ 9212-05

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra