Chapa intermedia para estantería rodante TS9 para atornillar 800 mm

Número de artículo: 918577 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad superficie de carga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de superficie de carga 1.200 mm
Profundidad superficie de carga 800 mm
Capacidad de carga 95 kg
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918577 800
EAN / GTIN 4045197684141
Número del fabricante 918577 800

Descripción

Ejecución:

Para atornillar como balda adicional en la estantería rodante GARANT TS9. Ángulo de chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

Idóneo para:

N.º 918560

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra