Carro con manija T3, Tipo: T38

Número de artículo: 918520 T38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo T38
Altura 990 mm
Anchura 1.320 mm
Profundidad 809 mm
Anchura de superficie de carga 1.200 mm
Profundidad superficie de carga 800 mm
Altura de superficie de carga 270 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga 500 kg
Material rueda Cubierta de poliuretano
Peso 41 kg
Norma EN 1757 - 3
Tipo de producto Carro con manija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918520 T38
EAN / GTIN 4045197612113
Número del fabricante 918520 T38

Descripción

Ejecución:

1 superficie de carga.
Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
Mango con superficie de Haptoprene y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Pared perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra