Rodador con asidero T1 T14

Número de artículo: 918500 T14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo T14
Altura 1.019 mm
Anchura 813 mm
Profundidad 459 mm
Anchura de superficie de carga 609 mm
Profundidad superficie de carga 459 mm
Altura de superficie de carga abajo 195 mm
Altura de superficie de carga arriba 853 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 200 kg
Material rueda Cubierta de poliuretano
Peso 27 kg
Norma EN 1757 - 3
Tipo de producto Rodador con asidero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918500 T14
EAN / GTIN 4045197612014
Número del fabricante 918500 T14

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
Mango con superficie de Haptoprene y polipropileno a prueba de golpes.
2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Pared perforada n.º 918580 tam. SP1. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra