Juego de llaves de vaso de impacto 13 – 24 Perfil de tracción de hexágono exterior Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 900SK/10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 900SK/10
Copiar
EAN / GTIN 4000896246434
Copiar
Número del fabricante 900SK/10
Copiar
Número L L60140 5984
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Especialmente adecuado junto con llaves de impacto cortas, p. ej., HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Modelo extra corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 13 – 24
  • Para el uso con máquinas
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/9 (172 x 114 mm)
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 900SK-13 ∙ 900SK-14 ∙ 900SK-15 ∙ 900SK-16 ∙ 900SK-17 ∙ 900SK-18 ∙ 900SK-19 ∙ 900SK-21 ∙ 900SK-22 ∙ 900SK-24

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra