Acoplamiento de seguridad

Número de artículo: 9000-070
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9000-070
EAN / GTIN 4000896195305
Número del fabricante 9000-070
Número L L60140 3983

Descripción

Descripción:

  • Para todas las boquillas de entrada de aire
  • Boquilla de tubo flexible: ⌀ 10 mm
  • Desconexión segura de la conexión (queda descartada una desconexión no intencionada)
  • Sin peligro de lesiones debido a golpes causados por el tubo flexible
  • El acoplamiento de seguridad despresuriza la conexión antes de desacoplar
  • Campo de trabajo: 0 – 20 bar
  • Manejo con una sola mano
  • Escaso requerimiento de fuerza para acoplar y desacoplar
  • El proceso de acoplamiento no produce ruidos fuertes
  • Manejo sencillo incluso con guantes
  • Latón niquelado
  • Salida de conexión de aire: Casquillo de acoplamiento para tipo 1, 2, 3, 4
  • Superficie: niquelada
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Rango de temperatura: -15°C – 80°C