Descripción:
Debido a su forma, los cepillos cónicos PREMIUM para el lijadora angular son la solución perfecta para el mecanizado de áreas de difícil acceso. Dependiendo del tipo de cable, Tyrolit le proporcionará el cepillo adecuado para su trabajo. Así es como utiliza los cepillos roscados para la preparación de superficies y para eliminar el óxido, la incrustación y los residuos de concreto. Los cepillos con alambre corrugado también se pueden utilizar para la limpieza, pero esta especificación es particularmente buena para el acabado. Además, la limpieza de las soldaduras para estos cepillos cónicos no es un desafío, lo que le permite lograr resultados de primera clase para una amplia gama de tareas.
Característica:
- Forma: 28K CEPILLOS DE CONO DZR
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SH 0,5 mm
- Dimensión (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Diámetro: 115 mm
- Idoneidad material: Acero
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Debido a su forma, es particularmente adecuado para lugares de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices