Alicates de punta redonda para mecánico, alicates de punta larga L.200mm

Número de artículo: 87574215
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87574215
EAN / GTIN 4005887005670
Número del fabricante 87574215
Número L L60010 6821

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el agarre afilado de componentes más pequeños y cables con diámetros más pequeños
  • Mordazas largas y redondas planas
  • Superficies de agarre dentadas

Característica:

  • Altura central mm (e): 2.5 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 3 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 10 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 16 mm
  • Longitud de la mordaza: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Tapa de plástico
  • Altura mm (h): 16 mm
  • Longitud [mm): 203 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Peso: 174 g
  • Anchura mm (b): 54 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra