Espada de cantero

Número de artículo: 8723690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8723690
EAN / GTIN 4010883872362
Número del fabricante 8723690
Número L L60160 2022

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas por inducción

Característica:

  • Diseño: Hoja ancha
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 26 mm
  • Altura del vástago: 13 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 80,0 mm
  • Uso/aplicación: Con cuchilla ancha para cajeado de juntas de pared, yeso, azulejos, etc.
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra