Cobra® XS superficie rugosa y en relieve gris atramentado 100 mm

Número de artículo: 87 00 100 BK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rohr- und Wasserpumpenzange

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87 00 100 BK
EAN / GTIN 4003773085843
Número del fabricante 87 00 100 BK
Número L L70010 2083

Descripción

Descripción:

  • Accesibilidad óptima en los espacios más reducidos: diseño especialmente compacto, cabezal muy fino
  • Ajuste fino con una sola mano para la adaptación más sencilla a diferentes tamaños de piezas de trabajo empujando sobre ellas
  • Sujeción permanentemente segura gracias a su alta resistencia al desgaste
  • Capacidad de sujeción Ø 28 mm, tamaño de llave hasta 24 mm - con sólo 100 mm de longitud
  • Junta pasante: gran estabilidad y capacidad de carga gracias a la doble guía
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 60 HRC
  • autoapriete en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, ahorro de esfuerzo en el trabajo
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • Ajuste fino con 11 posiciones de ajuste

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 11
  • Capacidad para tubos (pulgadas): Ø 1 pulg
  • Capacidad para tuercas, tamaño de la llave (mm): 24 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 28 mm
  • atramentado en gris
  • relieve, superficie rugosa
  • pulida

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra