{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 854-1 | |
EAN / GTIN | 4000896038343 | |
Número del fabricante | 854-1 | |
Número L | L60140 4121 |
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3 ∙ 8506-PH4
Llave de vaso destornillador 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869