TIJERAS PARA TRABAJOS PESADOS

Número de artículo: 841A.3PB
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
Tipo de producto Cúter universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 841A.3PB
EAN / GTIN 3148519373202
Número del fabricante 841A.3PB
Número L L60130 10407

Descripción

Descripción:

  • Producto de alta calidad que proporciona una solución para lo siguiente: Cortar hilos eléctricos, alambres trenzados, cables, conductos, tuberías, alambres, etc.
  • Cuchilla de acero inoxidable de alta calidad
  • extremadamente duradera ya que la cuchilla y los mangos están hechos cada uno de una pieza de acero inoxidable

Característica:

  • L [mm]: 160
  • Cuchilla: 40 mm
  • [g]: 150

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra