1″ Llave de vaso (inch) 2.7/16″

Número de artículo: 8400A 2.7/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8400A 2.7/16
EAN / GTIN 4991644175901
Número del fabricante 8400A 2.7/16
Número L L60050 10406

Descripción

Descripción:

Longitud: 82 mm
Dimensión D2: 58 mm
D1: 84 mm
Longitud: 45 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.7/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra