{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 8350 A | |
Longitud de cuchilla cortante | 300 mm | |
Anchura de lámina cortante | 25 mm | |
Longitud total | 420 mm | |
Versión mango | Mango de madera barnizado | |
Material mango | Madera | |
Material cuchilla | Acero para herramientas C125 | |
Tipo de producto | Rascador |
Número de artículo | 837020 300 | |
EAN / GTIN | 4049002002922 | |
Número del fabricante | R465 030 0 |