Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 2 ∙ 118 mm

Número de artículo: 829KK-2
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 829KK-2
EAN / GTIN 4000896232895
Número del fabricante 829KK-2
Número L L60140 4878

Descripción

Descripción:

  • Hoja hexagonal
  • Con cabeza esférica
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 2 mm
  • Dimensiones / longitud: 118 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra