{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de boca | 25 mm | |
Abertura de sujeción | 42 mm | |
Longitud total | 250 mm | |
Tipo de producto | Tenazas llave |
Número de artículo | 813770 250 | |
Número del fabricante | 40923 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tenazas llave, Longitud total: 250mm |
a petición
En stock
372 piezas en stock
50,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 250 mm | 250 mm |
Longitud de boca | 25 mm | 30 mm |
Abertura de sujeción | 42 mm | 0 mm - 52 mm |
Tipo de producto | Tenazas llave | Tenazas llave |