Destornillador con grapa ∙ Perfil de ranura ∙ 130 mm

Número de artículo: 805C-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 805C-25
EAN / GTIN 4000896089123
Número del fabricante 805C-25
Número L L60140 2208
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • El destornillador versátil para el uso diario: siempre al alcance de la mano
  • Rascador reforzado mediante fibra para la eliminación cuidadosa de, p. ej., adhesivos
  • Clip para insertarlo, p. ej., en los bolsillos del pecho y la manga
  • Clip girable para facilitar el manejo al atornillar
  • Hoja redonda
  • Empuñadura de plástico
  • Superficie: hoja con superficie cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 130 mm
  • Longitud l1: 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra