Extensión (1 par)

Número de artículo: 8018520
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 8018520
EAN / GTIN 4036976105704
Número del fabricante 8018520
Número L L60160 6370
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Prolongaciones para el utensilio extractor No. 1.38

Característica:

  • Rosca de conexión: M14x1,5
  • para extractor: 1.38/2
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra