Alicates de precisión de corte diagonal para electrónica ESD con fundas multicomponentes bruñido 125 mm

Número de artículo: 79 32 125 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79 32 125 ESD
EAN / GTIN 4003773061557
Número del fabricante 79 32 125 ESD
Número L L70010 956

Descripción

Descripción:

  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • filos de corte afilados con gran precisión y facetas muy pequeñas para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles
  • también sin bisel para corte a ras
  • Filos de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC
  • aprox. un 20 % menos de peso que los alicates electrónicos convencionales
  • junta atornillada con superficies de unión fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura
  • doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme
  • manguitos multicomponente ergonómicamente optimizados
  • cabeza cónica

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,1 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,6mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,5mm
  • Longitud de la mordaza (B): 11 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • ESD: sí
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel muy pequeño

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5