Broca para gres fino, ⌀: 10mm

Número de artículo: 787035 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Velocidad de giro máxima: 200

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

10 mm
Número de brocas 2
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Mango Mango cilíndrico
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Longitud total 120 mm
⌀ de mango 10
Velocidad de giro máxima 200 min-1
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787035 10
EAN / GTIN 9002741151370
Número del fabricante 0000300102100

Descripción

Ejecución:

2 piezas. Broca con plaquita de metal duro diamantada, con punta de centrado patentada para la aplicación puntual y la ejecución de perforaciones exactas sin roturas. Con mango de 10 mm. Broca de metal duro para el uso en el asiento del portabrocas industrial. Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas (E 6,3).

Aplicación:

Para azulejos de gres de máxima dureza hasta un grado de dureza Mohs / Ritz de 9, así como vidrio y porcelana.

Nota:

No adecuado para taladrado percutor. Velocidad de giro del husillo máx. 200 rpm. No requiere refrigeración.