Escalera de un solo tramo de acero inoxidable V4A (1.4571)

Número de artículo: 77554
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero fino
Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77554
EAN / GTIN 4031405775541
Número del fabricante 077554

Descripción

Descripción:

  • Rise riel de protección soldado con peldaños
  • Completo con pestañas de conexión
  • Protección deslizante lateral de plástico para escaleras de acero
  • Protección antideslizante soldada lateral de acero inoxidable en escaleras de acero inoxidable
  • Protección de deslizamiento de aluminio atornillada al lado para escaleras de aluminio
  • Ancho del alambre: 370 mm para escaleras de aluminio y acero
  • Ancho del alambre: 400 mm para escaleras de acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 400 mm
  • Longitud: 1960 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra