{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Modelo | 4/300 | |
Capacidad de corte, grosor de chapa | hasta 4 mm | |
Capacidad de corte ⌀ de acero redondo | hasta 13 mm | |
Longitud de la cuchilla arriba | 355 mm | |
Longitud cuchilla abajo | 300 mm | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo |
769936 4/300
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001931757
Copiar |
|
Número del fabricante |
20019
Copiar |
|
Fabricante | Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de |