{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Modelo | 1BR/5 | |
Capacidad de corte, grosor de chapa | hasta 5 mm | |
Capacidad de corte ⌀ de acero redondo | hasta 11 mm | |
Longitud de la cuchilla arriba | 173 mm | |
Longitud cuchilla abajo | 150 mm | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 769930 1BR/5 | |
EAN / GTIN | 2050001933379 | |
Número del fabricante | 20128 |