LLAVE PIPA 6X12 CARAS 13MM

Número de artículo: 76.13
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 76.13
Copiar
EAN / GTIN 3148511208502
Copiar
Número del fabricante 76.13
Copiar
Número L L60130 861
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 19,5
  • d [mm]: 9,0
  • d1 [mm]: 8,0
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 152
  • L1 [mm]: 38
  • T [mm]: 12
  • [g]: 175