{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
para alambre de acero blando hasta ⌀ | 5,3 mm | |
para alambre de acero de dureza media hasta ⌀ | 4,4 mm | |
para cuerda de piano hasta ⌀ | 3 mm | |
Filo | templado | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 731752 160 | |
EAN / GTIN | 4003773084587 | |
Número del fabricante | 71 31 160 |