{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura máxima del cable | 55 mm | |
Longitud total | 215 mm | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 730900 215 | |
EAN / GTIN | 4033119000513 | |
Número del fabricante | 3806 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cortador de cable de cinta plana, Longitud total: 215mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
49,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.649 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 215 mm | 160 mm |
Anchura máxima del cable | 55 mm | |
Capacidad de corte | 10 mm2 | |
Capacidad de corte hasta ⌀ | 12 mm | |
Tipo de producto | Tijera | Tijera |