{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 125 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Bisel de corte | Filo cortante fino | |
Anchura de cabeza | 10 mm | |
Longitud de filo | 10 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726170 125 | |
EAN / GTIN | 4045197976468 | |
Número del fabricante | 726170 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de corte lateral para electrónica, forma de cabeza pequeña, FW, Longitud total: 125mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
48,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
48,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | EGB/ESD | EGB/ESD |
Longitud total | 125 mm | 125 mm |
Anchura de cabeza | 10 mm | 12 mm |
Bisel de corte | Filo cortante fino | Filo cortante fino |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 1,2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Longitud de filo | 10 mm | 11,5 mm |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |