{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 250 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 5 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 3,8 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 3,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Mango | revestidos de plástico | |
Encabezamiento | recto | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 64 HRC | |
Material | Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio | |
Superficie | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo |
725800 250
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4003773034070
Copiar |
|
Número del fabricante |
74 91 250
Copiar |
|
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |