{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | aislado por inmersión | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725335 160 | |
EAN / GTIN | 4003773018155 | |
Número del fabricante | 70 07 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de corte lateral, cromado Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
31,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.845 piezas en stock
18,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | pulido |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |