Zuecos de seguridad MICHEL white ESD SB MICHEL white ESD SB, Talla 44

Número de artículo: 72440-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MICHEL
Número de zapato UE 44
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72440-44
EAN / GTIN 4030839222287
Número del fabricante 72440-44
Número L L00790 4004

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla de superficie completa C-FIT ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU C-FIT
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Equipamiento sin cuero
  • Correas con soporte al talón para un ajuste individual al pie
  • Zona del empeine ajustable mediante cierre por adherencia

Descargas y documentos

De la misma serie "MICHEL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra