{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 41 mm | |
Forma tipo boca | punta redonda | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior liso | |
Mango | revestido de plástico | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie alicates | cromado | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 711800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773043539 | |
Número del fabricante | 32 11 135 |