Extractor universal Envergadura160mm x Instep-T.130mm

Número de artículo: 71025101
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
Número de artículo 71025101
EAN / GTIN 4018754342037
Número del fabricante 71025101

Descripción

Descripción:

- de dos brazos
- con brazos de extracción autocentrantes
- para extraer engranajes, rodamientos de bolas, poleas y piezas similares de un eje o árbol
- para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores de rodamientos de bolas y casquillos de taladros
- uso de los ganchos de extracción por ambos lados: extremo de gancho estrecho (20 mm) para espacios de montaje reducidos, extremo de gancho ancho (24 mm) con ranura (8 mm) para extraer discos o engranajes con ayuda de tornillos de 8 mm
- husillo nitrurado, no necesita lubricación, no requiere mantenimiento
- galvanizado

Característica:

  • Hexagonal de accionamiento externo (mm): 19 mm
  • Espesor de la punta del pie del gancho mm (A): 3 mm
  • Ancho del pie del gancho mm (b): 24 mm
  • Profundidad del pie del gancho mm (c): 12 mm
  • Ancho de gancho: 20/24 mm
  • Tam.: 1
  • Cantidad de ganchos: 2
  • máx. Carga: 5 t
  • Profundidad de sujeción (h) mm: 130 mm
  • Tamaño del hilo del husillo: M18 x 1,5 x 170
  • capacidad mm (w): 160 mm
  • Peso (g): 2000 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra