Ejecución:
Proporciona protección contra impactos en la industria según la norma EN 812
Carcasa de plástico ABS resistente y extraíble para su limpieza
Ranuras de aire
Cinta de soldar de rizo absorbente
Correa elástica para ajustarse al tamaño de la cabeza
Descripción:
La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Ofrece protección contra golpes conforme a la norma EN 812 gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero.
Característica:
Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182
Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza
Canales de flujo de aire para ventilar la cabeza
Banda de sudor de felpa absorbente
Tira elástica ajustable que permite adaptar el casco al usuario
Disponible con tres longitudes de visera para distintos usos
Zonas de personalización opcional con logotipo
Clip para el cinturón disponible como accesorio
Nota:
Industria ligera y fábricas en general